Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A4, silber (71700412)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A4, silber (71700412)
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A4, silber (71700412)
Artikel-Nr.:
     505-71700412
Hersteller:
     EUROPEL
Herst.-Nr.:
     355033
EAN/GTIN:
     8713931550330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A4, silber
Rahmen aus eloxiertem Aluminium, Rahmenprofil 25 mm,
mit Gehrungsecken und transparenter Antireflexfolie,
Standfuß aus Stahl, Maße: 320 x 245 mm, Höhe: 900 mm
(355033)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EUROPEL
355034
ab € 57,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.