Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, 900 mm x 20 m, rot (68570190)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, 900 mm x 20 m, rot (68570190)
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, 900 mm x 20 m, rot (68570190)
Artikel-Nr.:
     505-68570190
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31063
EAN/GTIN:
     4260061892792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, 900 mm x 20 m, rot
100 % Olefinfaser, vollsynthetisch, zum Abstreifen von
chuhen, zur Befreiung von Staub, Matsch und Nässe, sehr
gutes Aufsaugverhalten (bis zu 7 Liter Wasser pro qm), für
Innen- und Außenbereiche, Stärke: 9 mm, mit Vinyl-Unterseite
(31063)

weinrot

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte olefin, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Ein- & Ausgangsbereich, Schmutzfangmatten, Innen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,05*
€ 44,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,79*
ab € 33,95*
€ 45,58*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 34,08*
€ 46,01*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,89*
€ 48,52*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 888,32*
€ 1.033,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,93*
€ 1.230,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,85*
€ 1.206,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.011,55*
€ 1.203,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.008,11*
€ 1.199,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,39*
€ 1.139,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 955,21*
€ 1.136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,41*
€ 1.109,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 908,65*
€ 1.081,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 888,32*
€ 1.057,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31074
ab € 42,61*
Ähnlich
Miltex
31072
ab € 42,69*
Ähnlich
Miltex
31071
ab € 42,46*
Ähnlich
Miltex
31073
ab € 42,45*
Ähnlich
Miltex
31081
ab € 63,66*
Ähnlich
Miltex
31083
ab € 63,69*
Ähnlich
Miltex
31064
ab € 33,95*
Ähnlich
Miltex
31062
ab € 33,93*
Ähnlich
Miltex
31061
ab € 32,58*
Ähnlich
Miltex
31084
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.