Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-65800279 Herst.-Nr.: TD9600A1 EAN/GTIN: 5018505016001 |
| | |
|
| | |
| RAPESCO Handabroller 960 für Verpackungsklebeband, schwarz bis 50 mm x 66 m, einstellbare Rollenbremse, Sicherheitsmetalllasche, aus Stahl mit stoßfestem Griff aus Kunststoff, passend für Klebebänder mit Rollenkerndurch- messer 75 mm, Lieferung erfolgt ohne Verpackungsklebeband (TD9600A1) mit antibakteriellem Schutz Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,81* | € 6,97* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,16* | € 6,97* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,18* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|