Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poétic Pfanzgefäß GAIA ZEBRA, Durchmesser: 145 mm, baumwolle (6461852)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poétic Pfanzgefäß GAIA ZEBRA, Durchmesser: 145 mm, baumwolle (6461852)
Poétic Pfanzgefäß GAIA ZEBRA, Durchmesser: 145 mm, baumwolle (6461852)
Artikel-Nr.:
     505-6461852
Hersteller:
     Poétic
Herst.-Nr.:
     PGAPZE15COT
EAN/GTIN:
     3167890036483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflanzgefäße
Übertöpfe
Poétic Pfanzgefäß GAIA ZEBRA, Durchmesser: 145 mm, baumwolle
Höhe: 107 mm, Erdvolumen; 1,2 Liter, Indoor Blumentopf /
Übertopf mit außergewöhnlicher Oberflächenstruktur,
geeignet für kleine Pflanzen und Kakteen, aus 100%
recyceltem Kunststoff, 100% dicht, frostfest, UV-beständig
(PGAPZE15COT)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Poétic
PGAPZE15GP
ab € 2,42*
Sonstiges
Poétic
PGAPZE15KA
ab € 2,42*
Sonstiges
Poétic
PGAPZE15TE
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.