Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTEX Aufsteckbügel schmal, Länge: 390 mm, 2K-Griff, grau (6424151)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WESTEX Aufsteckbügel schmal, Länge: 390 mm, 2K-Griff, grau (6424151)
WESTEX Aufsteckbügel schmal, Länge: 390 mm, 2K-Griff, grau (6424151)
Artikel-Nr.:
     505-6424151
Hersteller:
     WESTEX
Herst.-Nr.:
     84063910
EAN/GTIN:
     4013307749479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Malerbedarf
Pinsel & Farbrollen
WESTEX Aufsteckbügel schmal, Länge: 390 mm, 2K-Griff, grau
Aufsteckbügel für Kleinflächenwalzen, Breite: 100 mm,
Länge: 390 mm, Draht Durchmesser 6 mm, 2K Ergo-Griffstück,
geeignet für 100 - 160 mm Walzen, Farbe: grau / anthrazit
(84063910)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WESTEX
84061810
ab € 1,67*
Sonstiges
WESTEX
84062510
ab € 1,70*
Sonstiges
WESTEX
84062910
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.