Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTEX Aufsteckbügel schmal, Länge: 275 mm, Standard (6424055)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WESTEX Aufsteckbügel schmal, Länge: 275 mm, Standard (6424055)
WESTEX Aufsteckbügel schmal, Länge: 275 mm, Standard (6424055)
Artikel-Nr.:
     505-6424055
Hersteller:
     WESTEX
Herst.-Nr.:
     86002910
EAN/GTIN:
     4013307480389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Malerbedarf
Pinsel & Farbrollen
WESTEX Aufsteckbügel schmal, Länge: 275 mm, Standard
Aufsteckbügel für Kleinflächenwalzen, Länge: 27 mm,
Breite: 100 mm, Draht Durchmesser 6 mm, geeignet für
100 - 160 mm Walzen, Standard 1K-Griff, schwarz
(86002910)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WESTEX
86001910
ab € 0,59*
Sonstiges
WESTEX
86003910
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.