| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62750099 Herst.-Nr.: 271 750099 EAN/GTIN: 4003801861791 |
| | |
|
| | |
| WEDO Lupe mit Griff, rund, sortiert, 12er Acryl-Display Rundlupe mit Kunststofflinse, integrierte kleinere Zusatz- linse, je 4 Lupen sortiert in 3 Größen (Durchmesser 48 mm, 63 mm & 74 mm, Maße Display: (B)205 x (T)221 mm beinhaltet: 12 Lupen (271 750099) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 65,41* | € 84,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 68,09* | € 85,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 71,69* | € 90,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|