Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

folia Stickkarton, 175 x 245 mm, weiß unbedruckt (57905996)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Stickkarton, 175 x 245 mm, weiß unbedruckt (57905996)
folia Stickkarton, 175 x 245 mm, weiß unbedruckt (57905996)
Artikel-Nr.:
     505-57905996
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     2322
EAN/GTIN:
     4001868023220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flechten & Sticken
Stickkarton
folia Stickkarton, 175 x 245 mm, weiß unbedruckt
fester, vorgestanzter Karton, 300 g/qm
Inhalt: 40 Blatt
(2322)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.