Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-57802142 Herst.-Nr.: 8100-0 EAN/GTIN: 4006608806484 |
| | |
|
| | |
| FIMO air Modelliermasse, lufthärtend, weiß, 500 g tonähnlich, zu 95% aus Naturstoffen, ausgehärtetes Material kann durch Feilen, Schleifen, Bohren, Bemalen, Lackieren bearbeitet werden, trocknet innerhalb von 24 Stunden, Folienverpackung verhindert ein Austrocknen (8100-0) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, Modellbaufarbe, Modellier-Masse, Modelliermasse, knete 500g weiss, kinderknete, staedler kinderknete, Knete & Modelliermasse, Modelliermasse, lufthärtend |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,69* | € 2,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,68* | € 3,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,92* | € 3,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,01* | € 3,50* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,94* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,00388* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|