Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Schultüten-Sortiment, mit Effekten, rund, 700 mm (57501026)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTH Schultüten-Sortiment, mit Effekten, rund, 700 mm (57501026)
ROTH Schultüten-Sortiment, mit Effekten, rund, 700 mm (57501026)
Artikel-Nr.:
     505-57501026
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     6770941
EAN/GTIN:
     4028279701592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schul-Tüte
Schultüten
Zucker-Tüte
Zuckertüte
ROTH Schultüten-Sortiment, mit Effekten, rund, 700 mm
sortiert in den wichtigsten Motiven für Jungen und Mädchen,
Filzverschluss, Maße: (B)210 x (T)210 x (H)700 mm, mit
stabiler ROTH-Spitze, mit Effekten wie Glitter oder Folie
beinhaltet: 10 Stück
(6770941)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schultüte roth 70 cm, schul tüte, schultüten roth, Motiv-Schultüten-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.