Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kores Frankier-Etiketten, 160 x 45 mm, weiß, doppelt (5620405)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores Frankier-Etiketten, 160 x 45 mm, weiß, doppelt (5620405)
Kores Frankier-Etiketten, 160 x 45 mm, weiß, doppelt (5620405)
Artikel-Nr.:
     505-5620405
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     FE16045
EAN/GTIN:
     4045257165443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frankier-Etikett
Frankieretikett
Frankieretiketten
Frankierstreifen
Kores Frankier-Etiketten, 160 x 45 mm, weiß, doppelt
selbstklebend
Inhalt: 1.000 Etiketten auf 500 Blatt
(FE16544/FE16045)

160,0 x 45,0 mm

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: frankier-etikett, Adress- & Versand-Etiketten, Frankier-Etiketten, Frankier-Etiketten, Kores, Etiketten, Kores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4319
ab € 16,37*
Ähnlich
Avery
3433
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG