Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARO Kinesiologie-Tapes "Beine & Füße", farbig sortiert (53600013)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARO Kinesiologie-Tapes "Beine & Füße", farbig sortiert (53600013)
HARO Kinesiologie-Tapes "Beine & Füße", farbig sortiert (53600013)
Artikel-Nr.:
     505-53600013
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     10033
EAN/GTIN:
     4062191100330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gesundheit & Wellness
Physio-Tapes
HARO Kinesiologie-Tapes "Beine & Füße", farbig sortiert
atmungsaktiv, wasserfest, elastisch, Material: 90% Baumwolle
und 10% Elasthan, für Sport / Freizeit, stabilisiert Musekl-
und Gelenkpartien, kann bis zu 3 Tagen getragen werden
beinhaltet: 4 Stück
(10033)

Serie HARO sports
1 x blau 150 x 50 mm
1 x pink 150 x 50 mm
2 x schwarz 300 x 50 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.