Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIBER Quick-Ein-Paar-Hosentasche, schwarz (53500449)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIBER Quick-Ein-Paar-Hosentasche, schwarz (53500449)
KLEIBER Quick-Ein-Paar-Hosentasche, schwarz (53500449)
Artikel-Nr.:
     505-53500449
Hersteller:
     KLEIBER
Herst.-Nr.:
     11005
EAN/GTIN:
     4009691110056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bekleidungs-Zubehör
Ersatz-Hosentaschen
KLEIBER Quick-Ein-Paar-Hosentasche, schwarz
Maße: 185 mm x 160 mm, Material: 50% Baumwolle, 50%
Polyester, die neue Tasche so weit wie möglich über die
alte, beschädigte Tasche stülpen, bei Baumwolle oder Leinen
ca. 45 Sekunden auf Stufe 3 mit kräftigem Druck bügeln
(11005)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLEIBER
11002
ab € 2,87*
Sonstiges
KLEIBER
11006
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.