Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIBER Naht-Abdicht-Band, 20 mm x 3 m, dunkelblau (53500412)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIBER Naht-Abdicht-Band, 20 mm x 3 m, dunkelblau (53500412)
KLEIBER Naht-Abdicht-Band, 20 mm x 3 m, dunkelblau (53500412)
Artikel-Nr.:
     505-53500412
Hersteller:
     KLEIBER
Herst.-Nr.:
     43221
EAN/GTIN:
     4009691432219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nähen
Saum-Abdicht-Band
KLEIBER Naht-Abdicht-Band, 20 mm x 3 m, dunkelblau
wasserdicht, extra stark und selbstklebend - zum schnellen
Abdichten und Ausbessern von Nähten, z.B. an Zelten, aus
72% PVC, 20% Polyester, 8% PU, Schutzpapier abziehen, über
die undichte Naht kleben und fest andrücken - fertig
(43221)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kleiber + Co. GmbH
18245
ab € 4,47*
Sonstiges
Kleiber + Co. GmbH
18247
ab € 4,47*
Sonstiges
KLEIBER
43226
ab € 4,75*
Sonstiges
KLEIBER
43227
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.