Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIBER Flicken-Reparatur-Set, weiß (53500230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIBER Flicken-Reparatur-Set, weiß (53500230)
KLEIBER Flicken-Reparatur-Set, weiß (53500230)
Artikel-Nr.:
     505-53500230
Hersteller:
     KLEIBER
Herst.-Nr.:
     43004
EAN/GTIN:
     4009691430048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reparaturset für Zelte
Zeltreparaturset
reparaturset für zelte
KLEIBER Flicken-Reparatur-Set, weiß
zum Reparieren von Blousons, Anoraks, Schirmen,
Regenkleidung, Reisetaschen, Nylonkoffern, Camping-Artikeln
usw., Material: 100% Polyamid, individuell zuschneidbar,
Set bestehend aus verschiedenen Flicken
(43004)

sortiert in: 2 Stück Durchmesser 50 mm, 1 Stück 115 x 60 mm,
1 Stück 115 x 25 mm, 1 Stück 55 x 20 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Applikationen & Flecken, Flickstoff, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLEIBER
43022
ab € 2,80*
Sonstiges
KLEIBER
43002
ab € 2,80*
Sonstiges
KLEIBER
43024
ab € 2,80*
Sonstiges
KLEIBER
43003
ab € 2,80*
Sonstiges
KLEIBER
43005
ab € 2,80*
Sonstiges
KLEIBER
430-08
ab € 2,79*
Sonstiges
KLEIBER
43020
ab € 2,79*
Sonstiges
KLEIBER
43015
ab € 2,78*
Sonstiges
KLEIBER
43012
ab € 2,80*
Sonstiges
KLEIBER
43001
ab € 2,79*
Sonstiges
KLEIBER
43010
ab € 2,80*
Sonstiges
KLEIBER
43023
ab € 2,80*
Sonstiges
KLEIBER
43014
ab € 2,80*
Sonstiges
KLEIBER
43007
ab € 2,80*
Sonstiges
KLEIBER
43013
ab € 2,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.