Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIBER Gummiband, 3 m x 20 mm, weiß (53500223)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIBER Gummiband, 3 m x 20 mm, weiß (53500223)
KLEIBER Gummiband, 3 m x 20 mm, weiß (53500223)
Artikel-Nr.:
     505-53500223
Hersteller:
     KLEIBER
Herst.-Nr.:
     71073
EAN/GTIN:
     4009691710737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Gummi-Litze
Gummilitze
KLEIBER Gummiband, 3 m x 20 mm, weiß
Elastik-Band, Material: 72% Polyester, 28% Gummi
(71073)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: gummiband weiß, gummiband, kleiber gummiband, Nähen, Gummibänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLEIBER
71089
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.