Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIBER Knopflochband, 12 mm x 3 m, schwarz (53500127)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIBER Knopflochband, 12 mm x 3 m, schwarz (53500127)
KLEIBER Knopflochband, 12 mm x 3 m, schwarz (53500127)
Artikel-Nr.:
     505-53500127
Hersteller:
     KLEIBER
Herst.-Nr.:
     71092
EAN/GTIN:
     4009691710928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nähen
Gummibänder
KLEIBER Knopflochband, 12 mm x 3 m, schwarz
Knopfloch-Band zum Annähen, Material: 58% Polyester, 42%
Latex
(71092)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLEIBER
71091
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.