Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIBER Häkel-Litze / Gummiband (fein), 6 mm x 10 m, weiß (53500123)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIBER Häkel-Litze / Gummiband (fein), 6 mm x 10 m, weiß (53500123)
KLEIBER Häkel-Litze / Gummiband (fein), 6 mm x 10 m, weiß (53500123)
Artikel-Nr.:
     505-53500123
Hersteller:
     KLEIBER
Herst.-Nr.:
     71086
EAN/GTIN:
     4009691710867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Gummi-Litze
Gummilitze
KLEIBER Häkel-Litze / Gummiband (fein), 6 mm x 10 m, weiß
Material: 78% Polyester, 22% Elastomer
(71086)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: gummiband weiß, gummiband, kleiber gummiband, Nähen, Gummibänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLEIBER
71085
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.