Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANSON Zeichenpapier Recycling, weiß, 240 x 320 mm, 160 g/qm (5297349)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CANSON Zeichenpapier Recycling, weiß, 240 x 320 mm, 160 g/qm (5297349)
CANSON Zeichenpapier Recycling, weiß, 240 x 320 mm, 160 g/qm (5297349)
Artikel-Nr.:
     505-5297349
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200777100
EAN/GTIN:
     3148957771004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
CANSON Zeichenpapier Recycling, weiß, 240 x 320 mm, 160 g/qm
leicht gekörnt, in einer Sammelmappe aus Papier
beinhaltet: 10 Blatt
(C200777100)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, canson zeichenkarton, zeichenkarton, zeichenkarton 160g, Mal- & Zeichen-Papiere, Zeichenpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200002765
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.