Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex ZETA Hartpostpapier, DIN A4, 80 g/qm, naturweiß (5270084)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex ZETA Hartpostpapier, DIN A4, 80 g/qm, naturweiß (5270084)
Reflex ZETA Hartpostpapier, DIN A4, 80 g/qm, naturweiß (5270084)
Artikel-Nr.:
     505-5270084
Hersteller:
     Römerturm
Herst.-Nr.:
     92015751
EAN/GTIN:
     4053229404131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
geschäftspapier naturweiß
Reflex ZETA Hartpostpapier, DIN A4, 80 g/qm, naturweiß
hochwertiges Briefpapier mit Wasserzeichen,
für Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Inhalt: 500 Blatt
(VF5000137 / 92015751)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: bankpostpapier, Brief-Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.