| |
|
| Artikel-Nr.: 505-335336200 Herst.-Nr.: 100 725 895 EAN/GTIN: 3334381048809 |
| | |
|
| | |
| FAST Archiv-Klappdeckelbox Standard Container, aus Wellpappe aufklappbarer Deckel, zweifach verstärkte Vorderseite, Fassungsvermögen: 6 Archivboxen mit 80 mm Rückenbreite oder 5 Archivboxen mit 100 mm Rückenbreite, Farbe: weiß/blau (neu: 100725895 / alt: 4890X10 / 4890FX10) Maße: 520 x 250 x 350 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappdeckelbox fast, klappdeckel box, klappdeckelbox 520x350x260, Archivsysteme, Archiv-Klappdeckelboxen |
| | |
| |