Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18006293 Herst.-Nr.: 1502-0006 EAN/GTIN: 4013674039005 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN Alkaline Batterie "Industrial", Mignon AA, 10er Pack LR6, 1,5 V, 2.800 mAh, Durchmesser: 14,5 mm, Höhe: 50,5 mm, optimiert für industrielle Anwendungen, beinhaltet: 10 Batterien im Karton (1502-0006) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, ansmann alkaline batterie aa micro 1,5v, aa batterie, aa batterie 1,5v alkaline, Batterien, Rundzellen & Blockbatterien, Alkaline, Mignon (AA) |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 310 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2005* | € 0,261* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,19* | € 0,28* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,20* | € 0,29* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,20* | € 0,29* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,32* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|