Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYTEC Modul* VDE Zangen-Satz, 3-teilig (11650326)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYTEC Modul* VDE Zangen-Satz, 3-teilig (11650326)
HEYTEC Modul* VDE Zangen-Satz, 3-teilig (11650326)
Artikel-Nr.:
     505-11650326
Hersteller:
     Heytec Tools
Herst.-Nr.:
     50829001986
EAN/GTIN:
     4024089386431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
HEYTEC Modul* VDE Zangen-Satz, 3-teilig
IEC 900/DIN EN 60900, Köpfe geschliffen und lackiert, mit
2K-Isoliergriffen, Schneide für mittelharten Draht, passend
für Heytec-Werkstatt-Wagen, Maße: (B)340 x (T)145 x (H)40 mm
Gewicht: 710 g
(50829001986)

beinhaltet: 1 x VDE-Flachrundzange gerade DIN ISO 5745
1 x VDE-Kombinationszange DIN ISO 5746
1 x VDE-Seitenschneider schwedisch DIN ISO 5749

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, werkzeugsatz heytec, modul werkzeuge, zangen-satz 3-teilig, Werkstatt-Ausstattung, Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.