Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYTEC Werkzeug-Rucksack "Elektriker", bestückt, 26-teilig (11650015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYTEC Werkzeug-Rucksack "Elektriker", bestückt, 26-teilig (11650015)
HEYTEC Werkzeug-Rucksack "Elektriker", bestückt, 26-teilig (11650015)
Artikel-Nr.:
     505-11650015
Hersteller:
     Heytec Tools
Herst.-Nr.:
     50810522700
EAN/GTIN:
     4024089409000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Rucksack
Techniker-Rucksack
Werkzeug-Rucksack
Werkzeugrucksack
HEYTEC Werkzeug-Rucksack "Elektriker", bestückt, 26-teilig
mit seperater Innentasche, robuster Tragegriff, zusätzlicher
Deckel zum Schutz vor Nässe, viele Einsteck- & Klemmhalte-
möglichkeiten, ergonomische Form, rutschfeste & gummierte
Bodenplatte, Material: Polyester
(50810522700)

Maße: (B)430 x (T)500 x (H)180 mm, Gewicht: 8,4 kg

beinhaltet: 1 x VDE Kombinationszange / 1 x VDE Seiten-
schneider / 1 x VDE Flachrundzange / 1 x VDE Abisolierzange/
1 x automatische Abisolierzange / 1 x Spannungsprüfer, 150 -
250 Volt / 1 x Kabel-Klappmesser / 1 x Holzgliedermaßstab /
1 x Einmaulschlüssel / 8 x Ringmaulschlüssel / 1 x Wasser-
waage / 3 x VDE Schlitzschraubendreher / 2 x VDE Kreuz-
schlitzschraubendreher / 1 x Schlosserhammer / 1 x 1W-LED-
Taschenlampe / 1 x Flachmeißel mit Schicherheitsschlagkopf

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: heytec werkzeug-rucksack, montage rucksack, Werkstatt-Ausstattung, Werkzeugtaschen, bestückt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.