Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Multifunktionstisch, 4 Höhen einstellbar (11600104)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRÜDER MANNESMANN Multifunktionstisch, 4 Höhen einstellbar (11600104)
BRÜDER MANNESMANN Multifunktionstisch, 4 Höhen einstellbar (11600104)
Artikel-Nr.:
     505-11600104
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M70111
EAN/GTIN:
     4003315715900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tische & Theken
Klapptische
BRÜDER MANNESMANN Multifunktionstisch, 4 Höhen einstellbar
Material Tischplatte: Hartfaserplatte, kunststoffbeschichtet
Material Gestell: Stahlblech, Maße Tischplatte: (B)590 x
(T)1.010 x (H)20 mm, einstellbare Höhe: 730 / 800 / 870 /
940 mm, Tragkraft: 10 kg,
(M70111)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.