Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cartrend KFZ-Kompressor mit Manometer, max. Druck: 18 bar (11580679)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cartrend KFZ-Kompressor mit Manometer, max. Druck: 18 bar (11580679)
cartrend KFZ-Kompressor mit Manometer, max. Druck: 18 bar (11580679)
Artikel-Nr.:
     505-11580679
Hersteller:
     cartrend
Herst.-Nr.:
     10924
EAN/GTIN:
     4008153109249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Druck-Messgerät
Druckanzeige
cartrend KFZ-Kompressor mit Manometer, max. Druck: 18 bar
Anschluss über 12 Volt Zigarettenanzünder, Luftleistung:
15 Liter, Luftschlauch mit Ventil-Schnellanschluss,
Schlauchlänge: 450 mm, Kabellänge: 2,80 m, 12 V, max. 10 A
inkl. verschiedenen Adaptern
(10924)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, KFZ-Panne & Erste Hilfe, Kompressoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.