| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11580217 Herst.-Nr.: 126000 EAN/GTIN: 4008153126000 |
| | |
|
| | |
| FISCHER KFZ-Dachbox, faltbar, 270 Liter Fassungsvermögen aus Polyamid, mit Reißverschluss, schnelle und einfache Befestigung auf allen gängigen Relingträgern, geeignet für Relingträger von bis zu 80 mm Breite und 32 mm Höhe, max. Nutzlast: 50 kg, inkl. Aufbewahrungstasche (126000) Maße: (B)1.000 x (T)800 x (H)400 mm Maße gefaltet: (B)1.000 x (T)200 x (H)100 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,69* | € 121,28* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 93,17* | € 121,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,04* | € 136,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 111,13* | € 140,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|