Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bodentankhalter, 4-fach, für 12 Keystone Module (11117924)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Bodentankhalter, 4-fach, für 12 Keystone Module (11117924)
LogiLink Bodentankhalter, 4-fach, für 12 Keystone Module (11117924)
Artikel-Nr.:
     505-11117924
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4069
EAN/GTIN:
     4052792073232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
10" / 19" Einbau-Zubehör
19" Patch Panels
LogiLink Bodentankhalter, 4-fach, für 12 Keystone Module
schwarz, zur direkten Aufnahme von Keystone-Modulen, für
Keystone-Module bis 17,0 mm Breite, Material Leergehäuse:
1,5 mm Stahlblech, für Bodentanks mit 208 mm Länge,
Maße: (B)75 x (T)213 x (H)23,3
(NK4069)

3 x 4 Ports mit Ausbruchmaß 14,7 x 19,2 mm,
Streckrichtung der Module: 45 Grad senkrecht geneigt,
inkl. Befestigungsmaterial

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.