Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008272 Herst.-Nr.: DN-80223 EAN/GTIN: 4016032485452 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Gigabit Ethernet Switch, 24 Port 24x 10/100/1000 Mbps RJ45, 4x 10G SFP+ Slots, 1x Konsole LED-Anzeige, Stromversorgung: 24W, Eingangsspannung: 12V/2A, Übertragungsmodu: Store-and-forward, Switching Kapazität: 128 Gbps, Paket-Puffer: 12 Mbit, Maße: 440 x 260 x 44 mm (DN-80223) mit Schutzkontakt-Stecker - für CH inkl. Fixadapter Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 261,65* | € 289,93* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 262,44* | € 289,94* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 261,59* | € 290,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,52* | € 297,05* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 290,90* | € 326,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|