Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008179 Herst.-Nr.: DK-3P16-S-050 EAN/GTIN: 4016032481508 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS E-Auto-Spiralladekabel, Typ 2, 3-phasig, 11 kW, 5 m KFZ-Ladekabel für Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, Stecker: EN62196-2 Typ 2, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussphasen: 3, Schutzart: IP55, Farbe: schwarz / weiß (DK-3P16-S-050) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 109,01* | € 127,93* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 108,95* | € 127,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 115,60* | € 135,08* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,51* | € 137,44* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 130,02* | € 155,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|