Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008176 Herst.-Nr.: DK-3P16-050 EAN/GTIN: 4016032481423 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS E-Auto-Ladekabel, Typ 2, 3-phasig, 11 kW, 5 m KFZ-Ladekabel für Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, Stecker: EN62196-2 Typ 2, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussphasen: 3, Schutzart: IP55, Farbe: schwarz / weiß (DK-3P16-050) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 126,51* | € 152,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 127,30* | € 152,47* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 126,84* | € 152,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,07* | € 156,25* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 143,88* | € 175,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|