Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008148 Herst.-Nr.: DN-95358 EAN/GTIN: 4016032485445 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 16+2 Port GE + 2 GE SFP Uplink PoE Switch 16x 10/100 Mbps PoE RJ45 Anschlüsse, 2x 10/100/1000 Mbps Kombi-Anschlüsse, 2x 1000 Mbps RJ45 Anschlüsse, Fernspeisung von Strom und Daten bis zu 100 m, unterstützt VLAN und CCTV- Funktion, Maße: (B)280 x (T)180 x (H)44 mm (DN-95358) Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadapter Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,96* | € 173,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 159,54* | € 190,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 159,98* | € 190,73* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 173,01* | € 203,76* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 197,91* | € 223,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|