Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007623 Herst.-Nr.: DN-95343 EAN/GTIN: 4016032451242 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Fast Ethernet PoE Switch, 24-Port, Unmanaged 24 Port 10/100Base-TX mit PoE Unterstützung, 2-Port Combo Gigabit TP/SFP Uplink, erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, PoE-Stromausgang 55V Gleichspannung, max. 30 W/Port PoE-Stromversorgungsmodus A, PIN 1/2(+), 3/6(-) (DN-95343) Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadapter Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 214,74* | € 236,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 215,57* | € 236,02* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 219,91* | € 240,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,57* | € 245,66* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 246,14* | € 270,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|