Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Gigabit PoE Switch, 8-Port, Unmanaged, 2 Uplinks (11007598)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Gigabit PoE Switch, 8-Port, Unmanaged, 2 Uplinks (11007598)
DIGITUS 19" Gigabit PoE Switch, 8-Port, Unmanaged, 2 Uplinks (11007598)
Artikel-Nr.:
     505-11007598
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95140
EAN/GTIN:
     4016032467380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
DIGITUS 19" Gigabit PoE Switch, 8-Port, Unmanaged, 2 Uplinks
Ethernet-Standard: IEEE 802.3, PoE-Standard: IEEE 802.3
2x RJ45 mit PoE++ (90 W), 4x RJ45 mit PoE+ (30 W), 2x RJ45
als Uplink oder für LAN-Geräte nutzbar, 10/100/1000 Mbps,
Maße: (B)150 x (T)220 x (H)44 mm, Gewicht: 1340 g
(DN-95140)

Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadapter

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Netzwerk-Switches, 19" Switches, Gigabit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 172,34*
€ 200,01*
€ 6,78*
ab € 173,70*
€ 200,02*
€ 4,50*
ab € 173,14*
€ 200,61*
Frei Haus
ab € 178,02*
€ 204,77*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 195,71*
€ 227,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.