Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007545 Herst.-Nr.: DN-80221-3 EAN/GTIN: 4016032467687 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Gigabit Switch, Managed, 2 Uplinks, 24 Ports 24x RJ45, 2x RJ45/SFP-Combo-Ports, 2x SFP-Uplink-Ports, 1x RJ45 Konsolenport, kompatibel zu IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/802.3x/802.3z/802.3ad, 8K MAC-Adressen Maße: (B)440 x (T)208 x (H)44 mm (DN-80221-3) Maße: (B)440 x (T)205 x (H)44 mm, Lieferumfang: Switch, Anleitung, 19" Befestigungsmaterial und Stromkabel Schutzkontakt-Stecker - für CH inkl. Fixadapter Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 156,03* | € 186,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 156,40* | € 186,14* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 161,02* | € 190,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 161,55* | € 191,20* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 182,48* | € 204,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|