Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007544 Herst.-Nr.: DN-95323-1 EAN/GTIN: 4016032457862 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS PoE Fast Ethernet Switch, 8 Port + 2 Port Uplink 8-Port 10/100Base-TX mit PoE Unterstützung, 2-Port Fast Ethernet Uplink, DIP-Schalter zur Aktivierung des VLAN, Reichweite: bis zu 250 m bei 10Mbps Übertragungsrate, PoE-Stromausgang 55 V Gleichspannung, max. 30 W pro Port (DN-95323-1) Uplink Port Ausschluss: RJ45/SFP, PoE Leistungsbudget: 120 W Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadapter Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,92* | € 60,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,78* | € 60,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 47,15* | € 62,04* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,49* | € 63,68* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,36* | € 92,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|