| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-76278 Herst.-Nr.: DN-652101 EAN/GTIN: 4016032445715 |
| |
|
| | |
| Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik. · Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um · Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit · 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-SX · Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex · Reichweite bis zu 0,5km · Wellenlänge: 850nm · Multimode Dual Faser · Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion · Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung · Geeignet für 50/125µm, 62,5/125µm und 100/140µm Glasfaserkabel (Multimode) · Kompaktes, robustes Metallgehäuse · Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen · Blitzschutz und Überspannungsschutz · DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich · Redundante Stromversorgung: 12~56 V DC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion · Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +85 °C · Abnehmbarer Klemmenanschluss · Schutzklasse IP40 Lieferumfang: · Industrial Gigabit Media Converter RJ45, SC 0,5km · Schnellstartanleitung |
| | |
| | | |
| |