Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11002826 Herst.-Nr.: DN-91410 EAN/GTIN: 4016032280781 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Modular Patch Panel für Keystone Module 24 Ports lichtgrau (RAL 7035), 1 HE, geschirmt, geeignet für 483 mm (19') Rack Mount (DN-91410) kompatibel mit Kat. 5e, Kat. 6, Kat. 6 A (tief) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Umsetzer, Modularbuchsen, Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Patchpanel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, digitus patchpanel 1he 24port, modulare patchpanel, digitus 19" modulträger, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Patch Panels |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,73* | € 10,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,96* | € 10,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,54* | € 11,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,59* | € 11,14* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,64* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|