Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Julius Meinl Trend Espresso Tasse mit Untertasse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Julius Meinl Trend Espresso Tasse mit Untertasse
Julius Meinl Trend Espresso Tasse mit Untertasse
Julius Meinl Trend Espresso Tasse mit Untertasse
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1046945685
Hersteller:
     Julius Meinl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Julius Meinl Espresso Tasse Die Julius Meinl Espresso Tasse mit Untertasse, wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten italienisch-österreichischen Architekt und Designer Matteo Thun entworfen. Die Tasse überzeugt mit dem modernen Design in den charakteristischen Farben von Julius Meinl und zieht mit dem knalligen Rot die Blicke auf sich. Zudem zeichnet sich die Tasse durch einen handbemalten, ergonomisch geformten schwarz-braunen Henkel aus. Das Design der gesamten Tasse ist inspiriert vom Julius Meinl Kopf und soll den umgedrehten Fez - eine traditionelle osmanische Kopfbedeckung -  des Kopfes darstellen. Der schwarze Henkel stellt die nach unten hängende Quaste dar. Durch dieses innovative Tassendesign können sich die Kaffeearomen optimal entfalten und der Kaffee erhält eine besonders feine Crema. Das Porzellan ist hochwertig und dickwandig, sodass der Espresso in der Tasse länger warm bleibt. Fassungsvermögen : 85ml Durchmesser Tasse: 6 cm. Durchmesser Untertasse: 12 cm Höhe Tasse : 6 cm von Hand gefertigt.   Lieferumfang  1 Julius Meinl Trend Espresso Tasse mit Untertasse   Hersteller / Importeur Julius Meinl Austria GmbH Julius-Meinl-Gasse 3-7 1160 Wien, Österreich

... > Zubehör > Geschirr > Tassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.