Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Super Vitrified Stonecast Cappuccinotasse 227ml, Blueberry


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Churchill Super Vitrified Stonecast Cappuccinotasse 227ml, Blueberry
Churchill Super Vitrified Stonecast Cappuccinotasse 227ml, Blueberry
Churchill Super Vitrified Stonecast Cappuccinotasse 227ml, Blueberry
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1046742302
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5034414463033
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Cappucinotasse, Blueberry Die Churchill Super Vitrified Stonecast Cappucinotasse mit einem Fassungsvermögen von 227 ml und der Farbe Blueberry ist ein stilvolles und robustes Geschirrstück, das perfekt für den Genuss von Cappucino geeignet ist. Die Stonecast-Serie von Churchill ist bekannt für ihre hochwertige Verarbeitung und ihre rustikale Optik, die jedem Tisch eine schöne und einladende Atmosphäre verleiht. Die Farbe Blueberry verleiht der Tasse einen besonderen Charme und kann gut mit verschiedenen Dekorationsstilen kombiniert werden. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. Inhalt: 0,227l Höhe: 5,5cm ø: 9,5cm Farbe:  Blueberry Material:  Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Cappucinotasse Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England

Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, cappuccino cup, Churchill, Super, Vitrified, Stonecast, 227ml, Blueberry
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,31*
€ 7,88*
Lager 4YWAF
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 10,58*
Preise: Lager 4YWAF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 126,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4YWAF
Versand: Lager 4YWAF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 53,90*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.