| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046713940 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260379219205 |
| |
|
| | |
| Sammelbecher Motiv No. 5 „Kreativität & Genuss“ Deine neue Lieblingstasse macht den Genuss von Kaffee und Tee erst perfekt. Der FROG.coffee Becher im „Kreativ“-Design ist ideal für all diejenigen, die sich gern kreativ austoben. Mach’s wie unser Froggy: Ob mit Farbe und Pinsel, beim Basteln, Nähen oder Stricken – mit einer köstlichen Tasse Kaffee oder Tee sprudelst du über vor Ideen, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. Qualität zum Anfassen Der Becher aus hochwertigem weißen Porzellan bietet mit 320 ml Füllmenge genug Platz für eine große Tasse deines liebsten Heißgetränks. Genieße aus dem Becher mit seiner gradlinige Form Kaffee, Tee, heiße Schokolade oder Punsch. Durch den breiten Henkel liegt der Becher gut in der Hand. Das liebevolle Motiv wird von Hand aufgebracht und bei 1200 °C gebrannt. So ist der langlebige Druck spülmaschinenfest damit du auch lange Freude an deinem FROG.coffee Becher hast. Füllmenge: 320 ml robuste Qualität handgefertigt spülmaschinenfest Das perfekte Geschenk Mach deinen Liebsten mit dem FROG.coffee Becher „Kreativ“ eine Freude. Die Tasse mit dem künstlerischen Design ist das perfekte Geschenk für all diejenigen, die ihre Ideen gerne kreativ umsetzen. Der hübsche Becher ist ein tolles Mitbringsel für Freunde und Familie. Lieferumfang: 1x FROG.coffee Becher „Kreativ“ – Durchmesser x H: 91mm x 98 mm – Füllmenge: 320 ml, Gewicht: 335 g Hersteller / Importeur FROG.passion GmbH Friedrich-Seele-Str. 3 A 38122 Braunschweig
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, porzellantasse weiß, porzellan tasse, kaffeetassen 320ml, Frogcoffee, Teetasse, tasse, kreativ, 320ml |
| | |
| |