| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046713937 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260379219212 |
| |
|
| | |
| Sammelbecher Motiv No. 4 „la Dolce Vita“ Deine neue Lieblingstasse macht den Genuss von Kaffee und Tee erst perfekt. Der FROG.coffee Becher im „Dolce Vita“-Design ist ideal für all diejenigen, die das süße Leben genießen. Mach’s wie unser Froggy: Genuss gehört für dich zum Leben dazu. Du lässt es dir gern gutgehen, denn gut zu Essen und zu Trinken ist für dich Ausdruck von Lebensfreude. Qualität zum Anfassen Der Becher aus hochwertigem weißen Porzellan bietet mit 320 ml Füllmenge genug Platz für eine große Tasse deines liebsten Heißgetränks. Genieße aus dem Becher mit seiner gradlinige Form Kaffee, Tee, heiße Schokolade oder Punsch. Durch den breiten Henkel liegt der Becher gut in der Hand. Das liebevolle Motiv wird von Hand aufgebracht und bei 1200 °C gebrannt. So ist der langlebige Druck spülmaschinenfest damit du auch lange Freude an deinem FROG.coffee Becher hast. Füllmenge: 320 ml robuste Qualität handgefertigt spülmaschinenfest Das perfekte Geschenk Mach deinen Liebsten mit dem FROG.coffee Becher „Dolce Vita“ eine Freude. Die Tasse mit dem liebevollen „Dolce Vita“-Design ist das perfekte Geschenk für all diejenigen, die Genuss mit all seinen Facetten lieben. Verschenke den Becher an Freunde und Familie – zum Beispiel zusammen mit einer Einladung zum gemeinsamen Essen. Lieferumfang: 1x FROG.coffee Becher „Dolce Vita“ – Durchmesser x H: 91mm x 98 mm – Füllmenge: 320 ml, Gewicht: 335 g Hersteller / Importeur FROG.passion GmbH Friedrich-Seele-Str. 3 A 38122 Braunschweig
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, porzellantasse weiß, porzellan tasse, kaffeetassen 320ml, Frogcoffee, Teetasse, tasse, dolce, vita, pizza, frosch |
| | |
| |