| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046713932 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260379219229 |
| |
|
| | |
| Sammelbecher Motiv No. 3 „Office“ Deine neue Lieblingstasse macht den Genuss von Kaffee und Tee erst perfekt. Der FROG.coffee Becher im „Office“-Design ist ideal für all diejenigen, die im Büro und bei der Arbeit eine persönliche Tasse schätzen. Mach’s wie unser Froggy: Egal, ob noch auf dem letzten Drücker pünktlich zum Meeting oder beim Abarbeiten von angestauten Aufgaben – mit einer Tasse Kaffee oder Tee läuft’s einfach besser bei der Arbeit. Erst der Kaffee, dann die Arbeit! Die ideale Tasse für den täglichen Kaffee- und Tee-Genuss im Büro und auf der Arbeit. Kleine Genussmomente sind die Highlights eines hektischen Arbeitstags im Büro - für diese hast du ab sofort die passende Tasse! Qualität zum Anfassen Der Becher aus hochwertigem weißen Porzellan bietet mit 320 ml Füllmenge genug Platz für eine große Tasse deines liebsten Heißgetränks. Genieße aus dem Becher mit seiner gradlinige Form Kaffee, Tee, heiße Schokolade oder Punsch. Durch den breiten Henkel liegt der Becher gut in der Hand. Das liebevolle Motiv wird von Hand aufgebracht und bei 1200 °C gebrannt. So ist der langlebige Druck spülmaschinenfest damit du auch lange Freude an deinem FROG.coffee Becher hast. Füllmenge: 320 ml robuste Qualität handgefertigt spülmaschinenfest Das perfekte Geschenk Mach deinen Liebsten mit dem FROG.coffee Becher „Office“ eine Freude. Die Tasse mit dem liebevollen Büro-Design ist das perfekte Geschenk für Kollegen, Freunde und all diejenigen, die etwas Spaß bei der Arbeit verdient haben. Die Tasse im Frosch-Design wird zum Highlight auf jedem Schreibtisch. Lieferumfang: 1x FROG.coffee Becher „Office“ – Durchmesser x H: 91mm x 98 mm – Füllmenge: 320 ml, Gewicht: 335 g Hersteller / Importeur FROG.passion GmbH Friedrich-Seele-Str. 3 A 38122 Braunschweig
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, porzellantasse weiß, porzellan tasse, kaffeetassen 320ml, Frog, Tasse, office, 320ml, coffee |
| | |
| |