| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044461147 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4062196082884 |
| |
|
| | |
| Heitmann pure Reine Citronensäure, 500ml Heitmann pure Reine Citronensäure ist ein vielseitiges und nützliches Produkt für den Haushalt. Die Citronensäure eignet sich hervorragend zum Entkalken von Haushaltsgeräten wie Wasserkochern, Kaffeemaschinen, Duschköpfen und Bügeleisen. Die Anwendung von Heitmann pure Reine Citronensäure ist denkbar einfach: Einfach das Gerät mit einer Lösung aus Wasser und Citronensäure entkalken und danach gründlich mit Wasser ausspülen. Die Citronensäure entfernt zuverlässig Kalkablagerungen und sorgt somit für eine längere Lebensdauer der Geräte. Aber Heitmann pure Reine Citronensäure ist nicht nur zum Entkalken geeignet. Sie eignet sich auch hervorragend zum Reinigen und Entfetten von Küchenoberflächen, Edelstahl und Badezimmern. Die Citronensäure ist ein natürlicher Reiniger und löst selbst hartnäckigen Schmutz und Fett. Die Heitmann pure Reine Citronensäure wird in einer praktischen 500ml Flasche geliefert und ist somit ein Must-Have-Produkt für jeden Haushalt. Hol dir jetzt die Heitemann pure Reine Citronensäure und erlebe, wie einfach und effektiv das Entkalken und Reinigen sein kann! Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 500ml Heitmann pure Reine Citronensäure Inhaltstoffe Zitronensäure Gefahrenhinweise Achtung: Enthält CITRIC ACID. Verursacht schwere Augenreizung.Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Hersteller anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/ Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Hersteller/Importeur Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG Lütkefeld 15 D-34414 Warbung ​​​​​​​05641 95-0
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Waschmaschinen Entkalker, entkalker heitmann 500ml, entkalker, entkalker flüssig, gegen, kalt, hausmittel, klimaneutral, lebensmittelsauber, citric, acid, kraftvoll, säure |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 4 | | € 4,99* | ab € 2,61* | € 4,56* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,03* | € 5,08* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,98* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00522* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 18,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|