Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 200x200mm 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 200x200mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 200x200mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 200x200mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 200x200mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 200x200mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 200x200mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 200x200mm 2er Set
Artikel-Nr.:
     4UPCC-QU00001
Hersteller:
     Queence
Herst.-Nr.:
     Acryl 4mm-200x200mm 2er Set
EAN/GTIN:
     4067437101621
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte

Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt 

Acrylglas Platten XT transparent, glasklar, 4 mm stark, UV-beständig

Oberfläche: hart, glatt

Verarbeitung: gut zu bohren, sägen, fräsen, lasern - gut mit sich selbst und anderen Werkstoffen verklebbar

Extrudiertes Acrylglas besitzt viele vorteilhafte Eigenschaften: 30-mal schlagfester, 50 % leichter sowie
90 % lichtdurchlässiger als Glas und ab 120° Celsius thermoplastisch verformbar.

Acrylglas ist chemisch beständig gegen Säuren bis zu mittlerer Konzentration,
Terpentin, Benzin, Diesel und mineralische Öle sowie gegen Fette.

Unübertroffene Alterungs-, Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit.

Hinweis: Treibstoffgemische und Äther quellen Acrylglas an, die meisten anderen
organischen Lösungsmittel lösen es an. Temperaturbeständigkeit: -20 bis +70°C

Weitere Suchbegriffe: Plexiglasplatten, acryl tafel 20x20, acryl tafel, acrylglas platte klar, acrylglasplatte, PMMA Platte, farblos, transparent, 4mm Zuschnitt, Halbzeug, Kunststoffplatte, plastic sheet, Acrylglasplatte 200x200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,405*
€ 34,992
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,275*
€ 34,837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,957*
€ 30,889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,371
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,135
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Queence
Acryl 4mm-1000x750mm 2er Set
ab € 110,39*
Ähnlich
Queence
Acryl 4mm-1000x750mm 3er Set
ab € 152,32*
Ähnlich
Queence
Acryl 4mm-500x400mm 3er Set
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.