| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-5450248789802 Herst.-Nr.: 5450248789802 EAN/GTIN: 5450248789802 |
| |
|
| | |
| 5450248789802 Rüttelplatte CRP 21-D - Mit Hatz 1B20 (3,7 kW/5 PS) Diesel-Motor und 9-mm-Gusseisen-Rüttelplatte - Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport - Ausgeformte Bodenplatte für verbesserte Manövrierfähigkeit, reduziert Abdrücke auf der Oberfläche beim Wenden der Maschine - Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen - Zum Verdichten größerer Oberflächen durch einfaches Umstellen auf Vor- bzw. Rückwärtsantrieb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5450248789802, Saint-Gobain, Rüttelplatte CRP 21-D, 28569070, 1648064, 28568980, Pflasterwerkzeuge, 28568578, Werkzeuge, 28567860, Baugeräte, 1 Rüttelplatte CRP 21 D 108 kg Motor Hatz Diesel, Mit Hatz 1B20 (3, 7 kW/5 PS) Diesel-Motor und 9-mm-Gusseisen-Rüttelplatte, Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport, Ausgeformte Bodenplatte für verbesserte Manövrierfähigkeit, reduziert Abdrücke auf der Oberfläche beim Wenden der Maschine, Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen, Zum Verdichten größerer Oberflächen durch einfaches Umstellen auf Vor- bzw. Rückwärtsantrieb |
| | |
| |