Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte CFP 14 W 105 kg Motor Hatz Diesel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5450248768203
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     5450248768203
EAN/GTIN:
     5450248768203
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
5450248768203 Rüttelplatte CFP 14W-D
- Mit Hatz 1B20 (3,7 kW/5 PS) Diesel-Motor und 9 mm-Stahl-Rüttelplatte
- Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport
- Rostfreier Wassertank (14 L) aus Kunststoff mit großer Öffnung für ein einfaches Befüllen
- Breite Sprinklerleiste vermeidet Anhaften von Asphalt
- Wasserhahn verhindert Wasserfluss während des Transports / der Nichtbenutzung
- Ausgeformte Bodenplatte für verbesserte Manövrierfähigkeit, reduziert Abdrücke auf der Oberfläche beim Wenden der Maschine
- Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen
Weitere Suchbegriffe: 5450248768203, Saint-Gobain, Rüttelplatte CFP 14 W-D, 28569070, 1648064, 28568980, Pflasterwerkzeuge, 28568578, Werkzeuge, 28567860, Baugeräte, 1 Rüttelplatte CFP 14 W 105 kg Motor Hatz Diesel, Rüttelplatte CFP 14W-D, Mit Hatz 1B20 (3, 7 kW/5 PS) Diesel-Motor und 9 mm-Stahl-Rüttelplatte, Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport, Rostfreier Wassertank (14 L) aus Kunststoff mit großer Öffnung für ein einfaches Befüllen, Breite Sprinklerleiste vermeidet Anhaften von Asphalt, Wasserhahn verhindert Wasserfluss während des Transports / der Nichtbenutzung, Ausgeformte Bodenplatte für verbesserte Manövrierfähigkeit, reduziert Abdrücke auf der Oberfläche beim Wenden der Maschine, Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3.937,26*
€ 4.126,97*
Lager 4NVP2
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 3.957,4801*
€ 4.145,4601*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.145,4601*
€ 4.933,0975
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.081,9001*
€ 4.857,4611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.988,8901*
€ 4.746,7792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.957,4801*
€ 4.709,4013
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.