| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4019208244730 Herst.-Nr.: 4019208244730 EAN/GTIN: 4019208244730 |
| |
|
| | |
| 4019208244730 NC-Kompakt-Spanner RKE - Besonders geeignet für den Einsatz auf Bearbeitungszentren - Horizontal, seitlich und in Verbindung mit einer Grundplatte vertikal aufspannbar, beispielsweise Rücken an Rücken (DUO-Aufspannturm) - Stabiler Späneschutz verhindert das Eindringen von Spänen - Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung - Spannfläche für Spannpratzen - Zentralschmierung von Führungen und Spindelgewinde - Gewinde für Winkeltriebbefestigung - Stabiler Stahl Grundkörper und alle Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen - Langer Spannschieber mit Quernuten, allseitig gehärtet, Funktionsflächen geschliffen - Gewindebohrungen zur Aufnahme aller RÖHM Flachspannbacken mit Backenbreite 125/160 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NC-Kompaktspanner, NC-Kompaktspanner-Stufenbacke, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, Schraubstock Stufenbacken, maschinen-schraubstock röhm, maschinen schraubstock, maschinen-schraubstock mechanisch-hydraulisch, 4019208244730, RÖHM, NC-Kraftspanner, NC-Kompaktspanner RKE, 28602423, 1654139, 28602398, Maschinenschraubstöcke, 28602386, Schraubstöcke, 28602090, Spanntechnik, 1 Kompaktspanner-NC RKE 200mm Stufenbacken RÖHM, NC-Kompakt-Spanner RKE, Besonders geeignet für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Horizontal, seitlich und in Verbindung mit einer Grundplatte vertikal aufspannbar, beispielsweise Rücken an Rücken (DUO-Aufspannturm), Stabiler Späneschutz verhindert das Eindringen von Spänen, Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung, Spannfläche für Spannpratzen, Zentralschmierung von Führungen und Spindelgewinde, Gewinde für Winkeltriebbefestigung, Stabiler Stahl Grundkörper und alle Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen, Langer Spannschieber mit Quernuten, allseitig gehärtet, Funktionsflächen geschliffen, Gewindebohrungen zur Aufnahme aller RÖHM Flachspannbacken mit Ba |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.696,62* | € 3.765,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.696,63* | € 3.765,06* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.756,88* | € 3.825,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.774,83* | € 3.843,34* | | | | Lager 4NVP2 | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 4.323,6374* | € 4.391,9074* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|