Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC weiß L.33m B.75mm Rl.ROCOL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9190491487
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     56010
EAN/GTIN:
     4024213560102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Länge:
33 m
ähnlich RAL:
9010
Marke:
ROCOL
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm, bodenmarkierband, bodenmarkierband weiß, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,30*
€ 15,48*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,29*
€ 15,53*
25 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 15,59*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 24,23*
€ 31,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,22*
€ 37,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56004
ab € 7,10*
Ähnlich
ITW
56002
ab € 7,01*
Ähnlich
ITW
56006
ab € 7,14*
Ähnlich
ITW
56005
ab € 7,12*
Ähnlich
ITW
56000
ab € 7,14*
Ähnlich
Rocol
RS56001
ab € 7,12*
Ähnlich
Rocol
RS56003
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.