Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-/Verkehrsspiegel H600xB800mm Acryl,gelb/schwarz ca110Grad-Blick 22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000490244
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     ED-I 60 x 80
EAN/GTIN:
     4250912308268
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
für innen · EUvex Industriespiegel · Acryl · gelber Rahmen mit schwarzer Warnmarkierung · inkl. Standardhalterung zur Wand- und Pfostenmontage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Halterung zur Wand- und Pfostenmontage · Ausführung: ca. 110°-Blickwinkel
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
22 m
Gewicht:
5,1 kg
Breite:
800 mm
Material:
Acryl, gelb/schwarz
Tiefe:
50 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
DANCOP
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel gelb schwarz, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 154,07*
€ 183,32*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 154,65*
€ 183,48*
Lager 4BULW
12
€ 5,59*
ab € 154,88*
€ 184,14*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 155,78*
€ 184,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 184,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.